Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hobbykniv med skjult klinge

Sikkerhedskniv S3 med beskyttet klinge, alu-håndtag
SIKKERHEDSKNIV KL. 3

Varenr. 071566 018

EAN 4062856136919

Prisvisning for kunder efter login
Hobbykniv med skjult klinge

Varenr. 071566 018
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
  • Maksimal sikkerhed ved skæring af pakkestrimler takket være skjulte klinger

  • Hurtig åbning af tape ved hjælp af mærkningstapper øverst på klingen

  • Ergonomisk aluminiumshåndtag i høj kvalitet med ophængningsøje

  • Nem udskiftning af klinger uden brug af værktøj

  • Integreret klingemagasin til én reserveklinge
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

165 mm

Håndtagsbredde

35 mm

Klingelængde

5 mm

Klingelængde

45 mm

Bladbredde

23 mm

Tykkelse for klinge

0,5 mm

Håndtag, materiale

Aluminium

Hobbykniv med skjult klinge indeholdt:
2 x
Sikkerhedskniv med skjult klinge til hobbyknive

KNIVBLAD TIL SIKKERHEDSKNIV KL. 3

Mængde: 2 x